Körlakat
Körlakat
LAKAT-KEREK-SZÁMZÁRAS-A2-70MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szabadon választható egyéni számkombinációk
- 10000 számkombináció állítható be rajta
- Optimális korrózióvédelem
- Zárás az egyik oldalról
A számkód könnyen megváltoztatható a lakat nyitott helyzetében. Az új kódot a hátoldalon található nyílást negyed fordulattal az óramutató járásával megegyező irányba elfordítva lehet megadni.
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
![]() | |
Alkalmazási terület | Beltéri |
Ház szélessége (A) | 71,4 mm |
Görgők száma | 4 darab |
Ház anyaga | Nemesacél |
Függőlakat kengyel anyaga | Edzett acél |
Felszíni csat | Nemesacél fényezés |
Kapocs felülete | Krómozott |
Ház vastagsága (B) | 28 mm |
Házmagasság (C) | 45 mm |
Kengyelátmérő (D) | 9 mm |
Belső kengyelmagasság (E) | 14 mm |
Belső kengyelszélesség (F) | 24 mm |
Felhasználható | Szerszámosláda, Szerszámos kocsi, Építőipari utánfutó, Utánfutó, Nagy hulladéktartály, Zárretesz, Olajszűrő nyak, Hasps |