Körkefe, közepes
Közepes erősségű körkefe
RUGALMAS KÖRKEFE 11MM (KÖZEPES)
Cikksz. 070335081
EAN 4038898744986
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Biztonsági előírások DBS 3500 sűrített levegős eszközzel történő használathoz:
- A 11 mm-es kefeszalagokat csak maximum 5,2 bar nyomáson lehet működtetni
- A 23 mm-es kefeszalagokat csak maximum 6,2 bar nyomáson lehet működtetni
- A felületi nyomás mindkét esetben legfeljebb 500 gramm lehet
Adatlapok(X)
Ideális szélekhez nehezen hozzáférhető helyekhez. Homokfúvás hatással!
| Szélesség | 11 mm | 
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!