Körhuzalból készült seeger gyűrű és seeger gyűrű horony, tengelyekhez
DIN 9925, tengelyhez
Cikksz. 049000 055
EAN 4024835526463
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 9925 felváltja a DIN 7993 szabványt, A alak
Adatlapok(X)
![]() | |
Tengelyekhez | 55 mm |
A következő horonyátmérőhöz: | 51,8 mm |
Belső átmérő (d1) | 51,1 mm |
Ékhorony szélesség (e1) | 4 mm |
Szélesség (b1) | 3,2 mm |
Vastagság (s1) | 3,2 mm |
Szabványok | DIN 9925 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |