Körhuzalból készült seeger gyűrű és seeger gyűrű horony DIN 9925, A2 nemesacél, tengelyekhez
DIN 9925 nemesacél, A2
Cikksz. 0489100030
EAN 4062855192398
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 9925 felváltja a DIN 7993 szabványt, A alak. A méretezés és a tűrések a DIN 9925 szabvány szerint. Mivel a nemesacél verziót nem szabályozzák szabványok, a seeger gyűrűk kioldási sebességére nincsenek általánosan érvényes értékek. Ezek eltérhetnek a DIN 9925 szabványban megadott értékektől.
Adatlapok(X)
![]() | |
Tengelyekhez | 30 mm |
A következő horonyátmérőhöz: | 28 mm |
Belső átmérő (d1) | 27,7 mm |
Ékhorony szélesség (e1) | 3 mm |
Szélesség (b1) | 2 mm |
Vastagság (s1) | 2 mm |
Szabványok | DIN 9925 |
Forma | A |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |