Körfűrészlap, fém Aprítófűrészhez
Körfűrészlap, fém gérvágó, Inox 2200
KÖRFŰRÉSZLAP-FÉM-KF-MKS2200-355X72X25,4
Cikksz. 0604135572
EAN 4024835892728
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Nemesacélból, acélból, színesfémekből, műanyagokból és kompozit anyagokból készült csövek és profilok fűrészeléséhez.
Átmérő x fűrészvágás szélessége/fő fűrészlap vastagsága x furat | 355 x 2,2 / 1,8 x 25,4 mm |
Fogak száma | 72 darab |
Fogalak | Trapéz fogazás/lapos fogazás |
Megmunkálandó anyag | Vastagfalú acél, Nemesacél |
Max. fordulatszám | 1700 Ford/perc |
A következő géptípushoz: | Fém gérvágó fűrész |
Min./max. anyagvastagság | 2-5 mm |