Körfűrészlap, fém Aprítófűrészhez
Körfűrészlap, fém, gérvágó fűrészhez
KÖRFŰRÉSZLAP-FÉM-305/60/25,4-ACÉLHOZ
Cikksz. 0604130561
EAN 4038898317951
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Nemesacélból, acélból, színesfémekből, műanyagokból és kompozit anyagokból készült csövek és profilok fűrészeléséhez.
Átmérő x fűrészvágás szélessége/fő fűrészlap vastagsága x furat | 305 x 2,2 / 1,8 x 25,4 mm |
Fogak száma | 60 darab |
Fogalak | Trapéz fogazás/lapos fogazás |
Megmunkálandó anyag | Acél |
Max. fordulatszám | 2000 Ford/perc |
A következő géptípushoz: | Fém gérvágó fűrész |