Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Körfűrészlap fához való akkus kézi körfűrészekhez

Akkus kézi körfűrész, fához, AHKS 18 CUBE 7505030121
KÖRFŰRÉSZLAP-FA-KF-190X1,8/1,2X30-42FOG

Cikksz. 0610271942
EAN 4062856096725

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Mobil használatra és precíz anyagvágáshoz, különösen akkus kézi körfűrészekhez.
  • Az optimalizált foggeometriának és színkódnak köszönhetően tökéletes vágási eredmény bármilyen anyagban

  • Extra vékony, rendkívül gyors és egyszerű vágás a vékony acélpengének köszönhetően
Megjegyzés

A rezgések jelentősen csökkentik a körfűrészlap élettartamát

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Keményfa és puhafa, bevont és bevonat nélküli lemezanyagok, alumínium (profilok), Trespa®/HPL, gipszkarton, szálcement vágásához

Útmutató
  • Mindig az anyag előtt kapcsolja be a gépet

  • Rögzítse az anyagot (kerülje a rezgéseket)

Átmérő x fűrészvágás szélessége/fő fűrészlap vastagsága x furat

190 x 1,8 / 1,2 x 30 mm

Fogak száma

42 PCS

Fogalak

Váltott fogazás

Max. fordulatszám

8000 1/min

Megmunkálandó anyag

Puhafa, Keményfa

A következő géptípushoz:

Kézi körfűrész

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Akkus kézi körfűrész, AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE

AKKUS KÖRFŰRÉSZ AHKS 18-68 COMPACT KART

MASTER M-CUBE
Robusztus és nagy teljesítményű M-CUBE akkus kézi körfűrész faipari alkalmazásokhoz
x 1 db
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Vezetősín körfűrészhez

VEZETŐSÍN 1500 MM (HKS 52,55,62-HÖZ

Alkalmas AHKS 18-68 COMPACT, HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65-E POWER, HKS 10-A típushoz
x 1 db