Körfűrészlap, fa, 85-E POWER körfűrészhez
Körfűrészlap, fa, 85-E POWER körfűrészhez
KÖRFŰRÉSZLAP-FA-KF-WZ-235X34X30
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Átmérő x fűrészvágás szélessége/fő fűrészlap vastagsága x furat | 235 x 2,8 / 1,8 x 30 mm |
Fogak száma | 34 darab |
Fogalak | Váltott fogazás |
Max. fordulatszám | 8300 U/min |
Megmunkálandó anyag | Keményfa, Puhafa, Zsaluzódeszkák, Lapos táblák fával, Fa fémmel, HPL, Gipszkarton lap, Kompozitok, Corian®, Fibre cement, GFK, MDF, Bevonatos forgácslemezek, Furnérozott forgácslemezek, Forgácslemezek (megmunkálatlan), Színesfém, Alumínium, Furnér, Ragasztott fa, Szigetelőanyagok, Habosított polisztirol, PVC, Műanyag |
A következő géptípushoz: | Kézi körfűrész |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!