Körfűrészlap Az MHKS 28-A akkumulátoros kézi fémkörfűrészhez
Fém körfűrészlap, akkus kézi körf.-hez, MHKS 28-A
KÖRFŰRÉSZLAP-FÉM-52FOG-174X1,6/20MM
Cikksz. 0610917452
EAN 4053479655581
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Optimalizált foggeometria a gyors, precíz, szinte szikramentes fémvágáshoz
- Extra vékony, gyors és szinte sorjamentes vágás a vékony acélpengének köszönhetően
A rezgések jelentősen csökkentik a körfűrészlap élettartamát.
Adatlapok(X)
Csövek, profilok, acéllemezek, szerelősínek, menetes szárak, hullámlemezek, szerkezeti acélok (merevítés), valamint rozsdamentes acélcsövek és -lemezek vágásához.
- Mindig kapcsolja be a szerszámot, mielőtt az anyaggal érintkezne
- Rögzítse az anyagot (kerülje a rezgéseket)
Átmérő x fűrészvágás szélessége/fő fűrészlap vastagsága x furat | 174 x 1,6 / 1,2 x 20 mm |
Fogak száma | 52 darab |
Fogalak | Váltott fogazás |
Megmunkálandó anyag | Alumínium, Szerkezeti acél, Vékony acéllemez, Öntöttvas, Réz, Fémprofilok és csövek, Színesfém, Nemesacél lap |
Max. fordulatszám | 3400 Ford/perc |
A következő géptípushoz: | Kézi körfűrész |