Köracél lánc, hosszú szemű
DIN 5685/DIN 763 nemesacél, A4, hosszú szemű
LÁNC - DIN763 - A4 -D4X32MM
Cikksz. 5176020004
EAN 4050641658180
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Névleges átmérő: 2 mm és 3 mm
A lánc A4 nemesacélból készült a DIN 5685 1. rész szerint, G forma
Névleges átmérő: min. 4 mm
A lánc A4 nemesacélból készült a DIN 763 szerint
Lánc általános használatra
pl. területek lezárására vagy alkatrészek rögzítéséhez elvesztés ellen
Ezek a láncok a DIN 15003 értelmében nem használhatók teherhordó eszközként, hevederként vagy hordozóeszközként darukkal vagy emelőeszközökkel együtt. A láncok terhek, pl. világítótestek statikus felfüggesztésére való használatáért kizárólag a felhasználó a felelős.
Adatlapok(X)
![]() | |
Vastagság (d1) | 4 mm |
Külső szélesség (b1) | 16,8 mm |
Belső szélesség (b2) | 7,2 mm |
Összekötő elem hossz (belső) (t1) | 32 mm |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Sima |
DIN | 763 |
Megengedett terhelés | 1 kN |
RoHS megfelelőség | Igen |