Könnyűfém vízmérték, építőipari
Könnyűfém vízmérték, építőipari
WAWAAGE-LMET-BAU-200
Cikksz. 0714644450
EAN 4065746325301
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kiváló leolvashatóság és hosszú élettartam
- Akrilüveg szintmérő egység tartós nyomtatású jelölővonalakkal a libellában
Nincs folyadék-elszíneződés, maximális pontosság hőfok ingadozások esetében
- Fluoreszkáló szintmérő folyadék, nagymértékben ellenáll az UV-sugárzásnak
Nagyon könnyen tisztítható
- Nagyon sima felület az ezüstszínű, finom porszórt bevonat miatt
Robusztus kivitel nagy mérési pontossággal
- Az ütésálló zárókupakok megvédik a vízmérték körvonalát a deformálódástól
- A vízmérték mérési pontossága 0,029°-os normál helyzetben: 0,5 mm/m
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 200 cm |
Magasság (H) | 50 mm |
Szélesség (B) | 20 mm |
Mérési pontosság (hosszúságegységre vetítve) | 0,5 mm/m |
Mérési pontosság fokban | 0,029 fok |