Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vízmértékek könnyűfémből

Könnyűfém vízmérték, erős
KÖNNYŰFÉM-VÍZMÉRTÉK-ERŐSÍTETT-100CM

Cikksz. 0714644210
EAN 4050642409064

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Robusztus, nagy torziós merevségű vízmérték négyszögletes profillal, két libellával és sima oldalfelületekkel. Különböző hosszakban kapható.

Kiváló leolvashatóság és hosszú élettartam


  • Akrilüveg libellaegység beépített korróziómentes leolvasó gyűrűkkel és fluoreszkáló szintmérő folyadékkal

  • Magas szintű UV-állóság, mely megakadályozza a folyadék elszíneződését

  • Nagyon sima felület piros elektrosztatikus porszórt bevonattal a könnyű tisztítás érdekében


Nagy pontosság


  • Optimalizált jelzőbuborék-mozgás a pontos munkavégzéshez ingadozó hőmérsékleten, bármilyen időjárás esetén

  • Robusztus könnyűfém profil a pontos mérésekhez
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A vízmérték számos területen használható, például az építőiparban, az asztalosiparban, a szerelésben, a kert- és tájépítészetben vagy a járművek pontos beállítására.

Hosszúság (L)

100 cm

Magasság (H)

20 mm

Szélesség (B)

50 mm

Mérési pontosság (hosszúságegységre vetítve)

0,5 mm/m

Fok mérési pontosság fej feletti mérésnél (hosszúságegységre vetítve)

0,75 mm/m

Mérési pontosság fokban

0,029 fok

Fok mérési pontosság fej feletti mérésnél

0,043 fok

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk