Könnyű fémlemez sín Alumínium (EN-AW-6063 T6)
Lemezsín, Light
PROFIL SÍN-ALU-LIGHT-25X80X3150MM
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nem alkalmas lapostetős szereléshez
- Előzetesen meg kell győződni arról, hogy a fémlemezt megfelelően ráerősítették-e az alátámasztó szerkezetre. A fémlemez maximális teherbíró képességét szintén ellenőrizni kell. A gyártó jóváhagyását meg kell szerezni, különösen abban az esetben, ha szendvicspanel szerkezetű tetőelemekről van szó. Javasoljuk, hogy a rögzítéshez használja a ZEBRA® DBS® 4,5 x 25 vékonylemez tömítőalátétes fémcsavarokat. A lemezsínen Ø 5,0 mm-es lyukakat előre kell fúrni.
Adatlapok(X)
![]() | |
Hosszúság | 3150 mm |
Magasság | 25 mm |
Szélesség | 80 mm |
Anyag | Alumínium |