Könnyű építőanyagokhoz való tipli W-KL
Könnyűszerkezet-dübel, W-KL
PÓRUSBETON-DÜBEL-(W-KL)-MÜA-18X50
Cikksz. 090350
EAN 4011231846950
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kiváló minőségű ABS
- Teljes mértékben rothadásálló
- Használati hőmérséklet-tartomány -40 °C-tól 80 °C-ig
- Rögzítés formazárással
- Rögzítés feszítő nyomás nélkül
- Kicsi él- és axiális hézagok hagyhatók
- A szereléshez javasoljuk az ASSY-D dübelcsavart
Adatlapok(X)
- Másodlagos rögzítéshez gázbetonba
- Alkatrészek rögzítéséhez fa- vagy forgácslap-csavarral (pl. ASSY-D)
- Nemesacél csavarral kültéren vagy nyirkos helyiségekben is használható
Anyag | ABS |
Dübelátmérő | 18 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 10 mm |
Szükséges farostlemezcsavar-átmérő | 4,5–6 mm |
Alkatrész furatátmérője (d alk) | 6,5 mm |
Min. hőállóság | -40 °C |
Max. hőállóság | 80 °C |
Legkisebb alkatrészvastagság (d) | 80 mm |
Illesztési mélység (h s) | 50 mm |
Középpont-távolság (a) | 100 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!