Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Könnyű csatlakozó eséscsillapító szíjjal

Csatlakozó anyag, könnyű
LEESÉSGÁTLÓ-KÖTÉL-EN354-1,5M

Cikksz. 0899032047

EAN 4045989693764

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Könnyű csatlakozó eséscsillapító szíjjal

Cikksz. 0899032047
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
  • Ideális csatlakozó hosszirányú homlokzatok állványozásához

  • Nagy, acél csőkarabiner horog max. 42 mm átmérőjű csövekhez való gyors és könnyű rögzítéshez
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

EN szabvány

354, 355

Hosszúság

1,5 m

Max. teherbírás

100 kg

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk