Kő fazékkő
Fazékkő
FAZÉKKŐ-KÚPOS-SIC-M14-K24
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Hosszabb élettartam
- Optimális munkahelyi biztonság az OSA tanúsítás miatt
A 180 mm-es vagy 230 mm-es maximális tárcsa átmérőjű, M14-es befogóorsójú és maximum 50 m/s kerületi sebességű sarokcsiszolókhoz használható.
Nem alkalmazható gyorsszorító anyákhoz vagy gyorsszorító rendszerekhez
Állítsa be a szorítóanyát a lapos oldalával kifelé, a szorítóanya torkát középre állítva.
Használjon hajlított csapos csavarkulcsot
Használja az ezekhez a fazékkövekhez engedélyezett védőburkolatot
Adatlapok(X)
- Egyenetlen területek kiegyenlítése, pl. elmozdult előregyártott ablakok, betonfelületek, mosott beton
- Szétmállott betonfelületek, vegyidübel-maradványok, többlet beton, ragasztóanyag-maradványok lecsiszolása
- Betonelemek, betonlépcsők készremunkálása
- Betonpadlók kiegyengetése
- Zsaluzat tisztítása
- Terméskő durva köszörülése és éleinek tompítása
Kivitel | Kúp alakú |
Max. átmérő (Ø) | 76 mm |
Min. átmérő | 64 mm |
Magasság | 40 mm |
Furat | 14 mm |
Max. fordulatszám | 8500 Ford/perc |
Szemcseméret | 24 |