Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Knopka tvar hřibu

Knopka z litého zinku, hřib
RUKOJEŤ KULATÁ CHROM D30MM

Obj. č. 0685315352

EAN 4038898175605

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Knopka tvar hřibu

Obj. č. 0685315352
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
Zinkový odlitek

Povrch

Chromovaný

Stupeň lesku

Leštěný

Výška (H)

27 mm

Průměr (D)

30 mm

Průměr knoflíku

30 mm

Průměr tvaru základny

16 mm

Typ závitu

M

Průměr závitu

4 mm

Délka závitu (metrický závit)

10 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Úchytkový šroub Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a unašečem AW

SRB-NABYT-COCHL-PRIR-AW20-(A2K)-M4X18

Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a hlavami AW
x 100 ks
Úchytkový šroub Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a unašečem AW

ÚCHYTKOVÝ ŠROUB AW20 M4

Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a hlavami AW
x 500 ks