Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Knopka

Knopka, nerezová ocel, pohár
RUK-KNOPV-(TEPOGN ZS)-A2-Ì28MM

Obj. č. 0685001038

EAN 4047376365520

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Knopka

Obj. č. 0685001038
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
Ve tvaru poháru
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Nerezová ocel A2

Struktura povrchu

Kartáčovaný

Výška (H)

25 mm

Průměr (D)

28 mm

Průměr tvaru základny

16 mm

Typ závitu

M

Průměr závitu

4 mm

Délka závitu (metrický závit)

14 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Úchytkový šroub Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a unašečem AW

SRB-NABYT-COCHL-PRIR-AW20-(A2K)-M4X18

Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a hlavami AW
x 100 ks
Úchytkový šroub Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a unašečem AW

ÚCHYTKOVÝ ŠROUB AW20 M4

Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a hlavami AW
x 500 ks