Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Knoflíková baterie Lithium 3 V

Knoflíková baterie, lithium
BATERIE KNOFL.-LITHIUM-CR2430-3V

Obj. č. 0827082430

EAN 4048539371709

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Knoflíková baterie Lithium 3 V

Obj. č. 0827082430
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
Nízká míra samovolného vybíjení
Upozornění

Nedobíjecí!

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Krokoměry, počitadla kalorií, stopky, monitory srdečního tepu, digitální teploměry, hračky a hry, elektronické čtečky, kapesní kalkulačky/PDA, elektronické vodováhy, autoalarmy, hodinky, elektronické obojky, laserová ukazovátka.

Označení IEC pro knoflíkové baterie

CR 2430 (DL 2430)

Jmenovité napětí

3 V/DC

Průměr x výška

24,0 x 3,0 mm

Průměr

24,0 mm

Výška

3,0 mm

Typ akumulátoru / baterie

Lithium

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace