Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Knoflíková baterie Alkalicko/manganová baterie, 1,5 V

Knoflíková baterie, alkalicko-manganová
BATERIE KNOFL.DÁLK.OVL.-V392/LR41

Obj. č. 082708 392

EAN 4046777622843

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Knoflíková baterie Alkalicko/manganová baterie, 1,5 V

Obj. č. 082708 392

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Nízká míra samovolného vybíjení
Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Krokoměry, počitadla kalorií, stopky, monitory srdečního tepu, digitální teploměry, hračky a hry, elektronické čtečky, kapesní kalkulačky/PDA, elektronické váhy, autoalarmy, hodinky, elektronické obojky, laserová ukazovátka

Označení IEC pro knoflíkové baterie

SR 41/ LR 41 (V392;D392;A63)

Jmenovité napětí

1,5 V/DC

Průměr x výška

7,9 x 3,6 mm

Průměr

7,9 mm

Výška

3,6 mm

Typ akumulátoru / baterie

AlMn

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace