Knebelkerbstifte ISO 8742 Stahl gelb verzinkt
ISO 8742 Stahl gelb verzinkt
STI-KNBLKERB-ISO8742-(A2C)-8X30
Art.-Nr. 0248320830
EAN 4038898767787
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 8 mm |
Länge (l) | 30 mm |
Fasenlänge (a) | 1 mm |
Normen | ISO 8742 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |