Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Knebelkerbstifte ISO 8742 Stahl blank

ISO 8742 Stahl blank
STI-KNBLKERB-ISO8742-4X18

Art.-Nr. 0248300418

EAN 4024835520959

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Knebelkerbstifte ISO 8742 Stahl blank

Art.-Nr. 0248300418

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Länge (l)

18 mm

Fasenlänge (a)

0,5 mm

Normen

ISO 8742, DIN 1475

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen