Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Knarre mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm

Knarre mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm
KNAR-14X18MM-EINSTECKVIERKANT-1/2ZO

Art.-Nr. 0714750703

EAN 4065746693769

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Knarre mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm

Art.-Nr. 0714750703
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
Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm
  • Geeignet für 1/2 Zoll Steckschlüsseleinsätze sowie Verbindungsteile mit Vierkant-Antrieb

  • Mit Stiftsicherung an der Vierkant-Aufnahme für schnellen Werkzeugwechsel

  • Feinverzahnt mit 72 Zähnen, 5° Drehwinkel, einfache Umschaltung für Rechts- und Linkslauf

  • Sicherheitsverriegelung (Quick-Release) verhindert das Herunterfallen bzw. den Verlust der Werkzeuge

  • Einfaches Lösen des Werkzeugs durch betätigen des Druckknopfs
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Einsteckschaft-Vierkant

14 x 18 mm

Abtrieb

1/2 Zoll

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Verchromt

Länge (L1)

66 mm

Kopflänge (L2)

41,0 mm

Kopfdurchmesser (D1)

42,0 mm

Vierkanthöhe (D2)

18,0 mm

Antrieb Zoll

1/2

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Drehmomentschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant-Aufnahme 14 x 18 mm

DRHMMSHSL-F.EINSTEWZG-14X18MM-(40-200NM)

Mit Stiftsicherung an der Vierkant-Aufnahme für schnellen Werkzeugwechsel