Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Knarre mit Drehgriff 3/8"

Knarre 3/8 Zoll mit Umschaltknarre
KNAR-UMSCH-3/8ZO-DRHGRF-D35MM-L240MM

Art.-Nr. 1952001342

EAN 4061975528643

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Knarre mit Drehgriff 3/8"

Art.-Nr. 1952001342
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
Durch Drehen des Handgriffs kann der Vierkant am Knarrenkopf gedreht werden, was das Schrauben in schwer zugänglichen Bereichen erleichtert

Umschaltknarre mit geradem Vierkant


  • Ohne Umschaltmechanismus für den Betrieb am Knarrenkopf

Kann als herkömmliche Knarre verwendet werden


Die Schraubrichtung ist auf jeder Seite des Knarrenkopfes angegeben


Verchromte Oberfläche mit ergonomischem Handgriff

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

3/8 Zoll

Werkstoff

Stahl

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Oberfläche

Verchromt

Länge (L1)

240 mm

Hebellänge (L2)

125 mm

Grifflänge (L3)

115 mm

Griffdurchmesser (D1)

35 mm

Ratschendurchmesser (D2)

36,5 mm

Ratschenkopfhöhe (B1)

20 mm

Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (B2)

38,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen