Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Kluzný gel na kabely

Kluzný prostředek na průchodku
KLUZNÝ GEL NA KABELY 1KG

Obj. č. 08937504

EAN 4053479043722

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kluzný gel na kabely

Obj. č. 08937504
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
Pro snadné protahování elektrických kabelů

Snižuje třecí odpor až o 80 %


Usnadňuje protahování kabelů a zabraňuje natržení izolace



Gelovitá konzistence


Dobrá přilnavost a stabilita, nízká spotřeba a minimální znečištění



Nezanechává lepivé zbytky


Snadná výměna a opětovná instalace



Netoxické, biologicky rozložitelné


Nepoškozuje izolaci ani plastové trubky

Upozornění

Nesmí přijít do kontaktu s přírodním kamenem, např. mramorem nebo žulou Znečištění ihned odstraňte.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Instalace kabelů do chrániček a kabelových kanálů, ochranných trubek a kabelovodů, pro komunikační a napájecí vedení i řídicí, signálové a monitorovací kabely.

Návod

Mazivo nanášejte přímo na kabel. Kabel lze ihned instalovat. Případné znečištění lze odstranit univerzálním čisticím hadrem nebo odstraňovačem skvrn.

Chemická báze

Voda

Barva

Transparentní

Hustota

1,1 g/cm³

Hodnota pH

7,5-8,5

Min. teplota zpracování

5 °C

Max. teplota zpracování

40 °C

Biologicky odbouratelné

95%

Hmotnost obsahu

1000 g

Provedení

Láhev

Doba použitelnosti od data výroby

36 Měsíce

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Hrubě pletené rukavice, polyamid/bavlna

OCHRUK-PLETENÉ-BÍLÁ-VEL8

Univerzální odolné rukavice pro použití za sucha
x 6 ks
Hrubě pletené rukavice, polyamid/bavlna

OCHRUK-PLETENÉ-BÍLÁ-VEL9

Univerzální odolné rukavice pro použití za sucha
x 6 ks
Hrubě pletené rukavice, polyamid/bavlna

OCHRUK-PLETENÉ-BÍLÁ-VEL10

Univerzální odolné rukavice pro použití za sucha
x 6 ks
Univerzální hrubě pletené rukavice

OCHRUK-PLETENÉ-UNI-VEL8

Odolné pletené rukavice pro suché pracovní prostředí
x 12 ks
Univerzální hrubě pletené rukavice

OCHRUK-PLETENÉ-UNI-VEL10

Odolné pletené rukavice pro suché pracovní prostředí
x 12 ks
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace