Kloubový nástavec 3/8"
Kloubové prodloužení 3/8"
ÚHLOVÉ PRODLOUŽENÍ 3/8 ZOL
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Norma: DIN 3123, ISO 3316
- Povrch: Chromovaný
- Vstup: Vnitřní čtyřhran 3/8", záchytná drážka na kuličku
- Výstup: Hlava se čtyřhranem 3/8"
- pohyb do 8°
Datové listy(X)
Na práci v těžko přístupných místech.
![]() | |
Pohon (S2) | 3/8 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Velikost hrotu (S1) | 3/8 |
Druh výstupu | Vnější čtyřhran |
Délka (L) | 125 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 18 mm |