Kloubový nástavec 3/8"
3/8" úhlový nástavec, krátký
PRDL-3/8PL-ZVNZEL-L38MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Norma: DIN 3123, ISO 3316
- Povrch: chromovaný
- Vstup: Ořech s vnitřním čtyřhranem 3/2", drážka na aretační kuličku
- Výstup: Vnější čtyřhran 3/8"
- pohyb do 8°
Datové listy(X)
Na práci v těžko přístupných místech.
![]() | |
Pohon (S2) | 3/8 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Velikost hrotu (S1) | 3/8 |
Druh výstupu | Vnější čtyřhran |
Délka (L) | 38 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 18 mm |