Kloubová rukojeť 1/4"
Kardanový kloub 1/4"
KLOUBOVÝ NÁSTAVEC 1/4, 6
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Kloub: otočný o 180°, hlavu lze zajistit v libovolné požadované poloze
- provedení: chromovaný leštěný povrch
- kloub 180° pro správné flexibilní ovládání i ve stísněných oblastech
- silné utahování
Datové listy(X)
![]() | |
Velikost hrotu | 1/4 |
Délka (L) | 150 mm |
Průměr rukojeti (A) | 13 mm |
Šířka hlavy (B1) | 12 mm |
Šířka hlavy (otočené) (B2) | 22,5 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 122,800 g |