Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Klínová pojistná podložka W.TEC, úzký tvar

POD-KLÍN-PJ-SF-A4-16

Obj. č. 0404701016

EAN 4038898993599

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Klínová pojistná podložka W.TEC, úzký tvar

Obj. č. 0404701016

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 50 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Klínová pojistná podložka - účinně zajišťuje bočně zatížené vibrační šroubové spoje a šroubové spoje, které jsou vystaveny oscilacím proti samootáčení.

Obecné informace:


Pojistná podložka podle normy DIN 25201 pro prevenci uvolňování spojů pod bočním zatížením, vibrujících šroubových spojů a šroubových spojů vystavených oscilacím.



Funkce:


Klínový sklon mezi dvěma pojistnými podložkami poskytuje vysoce spolehlivé zajištění. Šroubový spoj je zajištěn namísto třením předpětím.



Výhody:


  • Snadná montáž a demontáž (klínové pojistky jsou lepené v párech)

  • Testovaný systém pro šroubovací pojistku (pojistné prvky zabraňující odšroubování) při silném i slabém napínání

  • Vhodné zejména pro dynamické zatížení – i při použití s mazivy

  • Lze použít opakovaně beze ztráty kvality

  • Šetrný k povrchům

  • K dispozici v provedení z nerezové oceli nebo oceli (jiné materiály na vyžádání)

  • Úzká a široká kontaktní plocha
Upozornění

V případě spoje šroub/matice je nutno použít pár klínových pojistných podložek pod hlavou šroubu a pod maticí. Doporučené utahovací momenty naleznete v technických údajích v katalogu DIN/ISO.


Klínové pojistné podložky z povrchově kalené nerezové oceli 1.4404 nejsou vhodné pro použití v korozivním prostředí. Pro odpovídající aplikace doporučujeme použít podložky z nerezové oceli 254SMO (1.4547).

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Výroba vozidel, strojírenství, výroba pneumatického a elektrického nářadí, hornictví, výroba zemědělské techniky, výroba směšovacích, přepravních a dopravníkových systémů.

Vnitřní průměr (d1)

17 mm

Vhodné pro závit šroubu

M16

Vhodné pro závit (palcový)

5/8

Vnější průměr (d2)

25,4 mm

Tloušťka (h1)

3,6 mm

Materiál

Nerezová ocel A4

Tvrdost podle Vickerse, HV

520 HV

Povrch

Základní

Vyhovuje RoHS

Ano

Konstrukce

Úzký

Funkce pojistky

Zařízení proti povolování, pojistka

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace