Klínová pojistná podložka W.TEC, úzký tvar
POD-KLÍN-PJ-(DPE)-20
Obj. č. 0401780020
EAN 4046778787749
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Obecné informace:
Pojistná podložka podle normy DIN 25201 pro prevenci uvolňování spojů pod bočním zatížením, vibrujících šroubových spojů a šroubových spojů vystavených oscilacím.
Odolnost proti korozi:
Odolnost proti korozi 600 hod. podle normy DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – v porovnání: žlutě zinkovaná po dobu 96 hod. (A2C)
Funkce:
Vysoce spolehlivé zajištění – plochy klínu jsou umístěny našikmo mezi dvěma pojistnými podložkami Šroubový spoj je zajištěn namísto třením předpětím.
Výhody:
- Snadná montáž a demontáž (klínové pojistky jsou lepené v párech)
- Testovaný systém pro šroubovací pojistku (pojistné prvky zabraňující odšroubování) při silném i slabém napínání
- Zvláště vhodné pro dynamické zatížení - a to i za použití maziv
- Lze použít opakovaně beze ztráty kvality
- Chrání povrchy
- Lze použít i s vysokopevnostními šrouby 8.8, 10.9 a 12.9 a odpovídajícími maticemi
- K dispozici v provedení z nerezové oceli nebo oceli (jiné materiály na vyžádání)
- Úzká a široká kontaktní plocha
Doporučené utahovací momenty naleznete v technických údajích v katalogu DIN/ISO.
Datové listy(X)
Výroba vozidel, strojírenství, výroba pneumatického a elektrického nářadí, hornictví, výroba zemědělské techniky, výroba směšovacích, přepravních a dopravníkových systémů.
![]() | |
Vnitřní průměr (d1) | 21,4 mm |
Vhodné pro závit šroubu | M20 |
Vnější průměr (d2) | 30,7 mm |
Tloušťka (h1) | 3,7 mm |
Materiál | Ocel |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 485 HV |
Povrch | Stříbrný vločkový zinek |
Doba trvání ochrany proti korozi | 600 h |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Konstrukce | Úzký |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Funkce pojistky | Zařízení proti povolování, pojistka |
Schválení | 0 - nehodí se |