Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Klínová pojistná podložka W.TEC, úzký tvar

POD-KLÍN-PJ-(DPE)-10

Obj. č. 0401780010

EAN 4046778787619

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Klínová pojistná podložka W.TEC, úzký tvar

Obj. č. 0401780010

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Klínová pojistná podložka: účinně zajišťuje bočně zatížené vibrační šroubové spoje a šroubové spoje, které jsou vystaveny oscilacím proti povolování

Obecné informace:


Pojistná podložka podle normy DIN 25201 pro prevenci uvolňování spojů pod bočním zatížením, vibrujících šroubových spojů a šroubových spojů vystavených oscilacím.



Odolnost proti korozi:


Odolnost proti korozi 600 hod. podle normy DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – v porovnání: žlutě zinkovaná po dobu 96 hod. (A2C)



Funkce:


Vysoce spolehlivé zajištění – plochy klínu jsou umístěny našikmo mezi dvěma pojistnými podložkami Šroubový spoj je zajištěn namísto třením předpětím.



Výhody:


  • Snadná montáž a demontáž (klínové pojistky jsou lepené v párech)

  • Testovaný systém pro šroubovací pojistku (pojistné prvky zabraňující odšroubování) při silném i slabém napínání

  • Zvláště vhodné pro dynamické zatížení - a to i za použití maziv

  • Lze použít opakovaně beze ztráty kvality

  • Chrání povrchy

  • Lze použít i s vysokopevnostními šrouby 8.8, 10.9 a 12.9 a odpovídajícími maticemi

  • K dispozici v provedení z nerezové oceli nebo oceli (jiné materiály na vyžádání)

  • Úzká a široká kontaktní plocha
Upozornění

Doporučené utahovací momenty naleznete v technických údajích v katalogu DIN/ISO.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Výroba vozidel, strojírenství, výroba pneumatického a elektrického nářadí, hornictví, výroba zemědělské techniky, výroba směšovacích, přepravních a dopravníkových systémů.

Vnitřní průměr (d1)

10,7 mm

Vhodné pro závit šroubu

M10

Vnější průměr (d2)

16,6 mm

Tloušťka (h1)

2,7 mm

Materiál

Ocel

Tvrdost podle Vickerse, HV

485 HV

Povrch

Stříbrný vločkový zinek

Doba trvání ochrany proti korozi

600 h

Vyhovuje RoHS

Ano

Konstrukce

Úzký

Oblast použití

0 - nehodí se

Funkce pojistky

Zařízení proti povolování, pojistka

Schválení

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace