Klínová pojistná podložka Nord-Lock, široký tvar (NLspss)
Nord-Lock NLspss, nerezová ocel A4, široký tvar
POD-TYP NLSPSS-A4-8
Obj. č. 463982938
EAN 4050382264947
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Obecné informace:
Originální klínové pojistné podložky Nord-Lock zajišťují šroubové spoje, které jsou vystaveny silným vibracím a dynamickému zatížení.
Funkce:
Vysoce spolehlivé zajištění - plochy klínu jsou umístěny našikmo mezi dvěma pojistnými podložkami. Šroubový spoj je zajištěn namísto třením předpětím.
Výhody:
- Rychlá a snadná instalace/demontáž pomocí standardních nástrojů
- Spolehlivé zajištění i při mazání
- Vysoká korozivzdornost
- Spolehlivé zajištění – i pro šroubové spoje s krátkou upínací délkou
- Opakovaně použitelné (v závislosti na provozním prostředí)
- Označení CE
- Laserové značení pro plnou sledovatelnost
- Určeno pro šrouby do třídy pevnosti 12.9 (ocel) a A4-80 (vysoce kvalitní ocel)
Certifikáty a schválení:
- DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik - Německý institut pro stavební technologie)
- DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd)
- EBA (Eisenbahn-Bundesamt - Německý spolkový železniční úřad)
- TÜV (German Technical Inspection Association - Německá asociace pro technickou inspekci)
- LR (Lloyd's Register)
Upozornění:
Doporučené utahovací momenty naleznete v technických údajích od výrobce.
Klínové pojistné podložky z povrchově kalené nerezové oceli 1.4404 nejsou vhodné pro použití v korozivním prostředí. Pro odpovídající aplikace doporučujeme použít podložky z nerezové oceli 254SMO (1.4547).
Datové listy(X)
Výroba vozidel, strojírenství, výroba pneumatického a elektrického nářadí, hornictví, výroba zemědělské techniky, výroba směšovacích, přepravních a dopravníkových systémů.
![]() | |
Vnitřní průměr (d1) | 8,7 mm |
Vhodné pro závit šroubu | M8 |
Vnější průměr (d2) | 16,6 mm |
Tloušťka (h1) | 2,0 mm |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Konstrukce | Široké |
Princip funkce pojistky | 0 - nehodí se |
Funkce pojistky | Zařízení proti povolování, pojistka |