Klínová pojistná podložka Nord-Lock široký tvar (NLsp)
Nord-Lock NLsp, ocel Delta Protekt, široký tvar
POD-TYP NLSP-(DPT)-12
Obj. č. 4640809312
EAN 4050382265975
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Obecné informace:
Originální klínové pojistné podložky Nord-Lock zajišťují šroubové spoje, které jsou vystaveny silným vibracím a dynamickému zatížení.
Odolnost proti korozi:
Vysoká odolnost proti korozi (nejméně 1 000 hodin při zkoušce solným sprejem podle normy ISO 9227)
Funkce:
Vysoce spolehlivé zajištění - plochy klínu jsou umístěny našikmo mezi dvěma pojistnými podložkami. Šroubový spoj je zajištěn namísto třením předpětím.
Výhody:
- Rychlá a snadná instalace/vyjmutí pomocí standardních nástrojů
- Spolehlivé zajištění i při mazání
- Spolehlivé zajištění - i pro šroubové spoje s krátkou upínací délkou
- Opakovaně použitelné (v závislosti na provozním prostředí)
- Označení CE
- Laserové značení pro nepřetržitou sledovatelnost
- Určeno pro šrouby do třídy pevnosti 12.9 (ocel) a A4-80 (vysoce kvalitní ocel)
Certifikáty a schválení:
- DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik - Německý institut pro stavební technologie)
- DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd)
- EBA (Eisenbahn-Bundesamt - Německý spolkový železniční úřad)
- TÜV (German Technical Inspection Association - Německá asociace pro technickou inspekci)
- LR (Lloyd's Register)
Upozornění:
Doporučené utahovací momenty naleznete v technických údajích od výrobce.
Datové listy(X)
Výroba vozidel, strojírenství, výroba pneumatického a elektrického nářadí, hornictví, výroba zemědělské techniky, výroba směšovacích, přepravních a dopravníkových systémů.
![]() | |
Vnitřní průměr (d1) | 13 mm |
Vhodné pro závit šroubu | M12 |
Vnější průměr (d2) | 25,4 mm |
Tloušťka (h1) | 3,4 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Stříbrný vločkový zinek |
Doba trvání ochrany proti korozi | 1000 h |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Konstrukce | Široké |
Princip funkce pojistky | 0 - nehodí se |
Funkce pojistky | Zařízení proti povolování, pojistka |