Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Klima-Leckstopp Additiv

Klima-Leckstopp Additiv
DIMITT-KLIMA-LECKSTOPPADDITIV-30ML

Art.-Nr. 0892764500

EAN 4045989900725

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klima-Leckstopp Additiv

Art.-Nr. 0892764500
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
Für den präventiven Einsatz zur Abdichtung von leicht brüchigen und spröden O-Ringen in R134a Klimaanlagen.

Verschleißminderung durch TCP


  • Längere Lebensdauer des Kompressors

  • Verbesserung der Kompressorlaufleistung

  • Reduzierung der Geräuschentwicklung des Kompressors

  • (Tri-cresyl-phosphat) Speziell für Fahrzeugklimakompressoren entwickeltes Additiv zur Reduzierung des mechanischen Verschleißes (Reibung) im Kompressor (Kolben, a, usw.)


Kompatibel mit PAG- und Ester-Öl

Hinweis

Nicht geeignet zur Abdichtung von Leckagen an metallischen Bauteilen (Verdampfer, Kompressor, Kondensator, usw.).

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den präventiven Einsatz zur Abdichtung von leicht brüchigen und spröden O-Ringen in R134a Klimaanlagen.

Anleitung

Leckstoppadditiv mit dem Adapter verbinden, in Auspresswerkzeug einlegen und bei stehendem Motor über die Hochdruckseite des Kühlsystems beimischen.

Inhalt

30 ml

Geruch/Duft

Geruchlos

Chemische Basis

Methylendiphenyl

Wasserlöslich

Ja

Dampfdruck

1,33 Pa

Dampfdruck Bedingung

bei 20°C

Farbe

Hellgelb transparent

Flammpunkt min.

255 °C

Dichte

1,02 g/cm³

Viskosität/Konsistenz

Flüssig

Lagerfähigkeit ab Herstellung

48 Monate

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Adapter zur Befüllung von Leckstopp-Additiv

BEFUELLADAPT-F.LECKSTOPADD

Zur Befüllung des Leckstoppadditivs Art.-Nr. 0892764776 an R1234yf Fahrzeug-Klimaanlagen
x 1 St.
Auspresspistole für Klima-Lecksuchadditiv

WZG-AUSPRESS-LECKSUCH-ADDITIV