Klick laminált végszorító keret nélküli napelem-modulokhoz (laminált modulok)
VÉGLESZORÍTÓ LAMINÁLT ALU
Cikksz. 0865799952
EAN 4049557742878
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Tanúsította a First Solar, a Calyxo és a Q-Cells
Teljesen előszerelt
A végszorító mindenféle előkészítés nélkül közvetlenül a szerelősínhez rögzíthető
Az előnyök áttekintése
- Gyorsan szerelhető
Az összes rendszerelem előszerelt állapota és az innovatív felpattintós szerelés jelentősen csökkenti a szerelési időt.
- Maximális rugalmasság
A közép-, a végszorítók és a tetőhorgok magasságban állíthatók, így rugalmasan használhatók minden elterjedt modul és tetőtípus esetén.
- Hosszú élettartam
A rendszer összes eleme kiváló minőségű alumíniumból vagy A2 nemesacélból készült, így nagyon magas szintű ellenállást biztosít a korrózióval szemben.
- Optimális alkalmazkodóképesség
A teleszkópos elem jóvoltából a rendszer milliméteres pontossággal lefektethető. Teljesen kiküszöbölhető a szerelősínek méretre vágásának időt rabló eljárása.
- Maximális biztonság
A rögzítési rendszer megfelel a DIN 1055 szabvány által támasztott követelményeknek.
Csak keresztirányban való felszerelésre alkalmas!
Adatlapok(X)
![]() | |
A következő modulmagassághoz: | 6,8 mm |
Befogási távolság a modulok között | 22 mm |
Fogás szélesség | 80 mm |
Anyag | Alumínium |
Bevonat | Sima |
Belső meghajtó | HS5 |
Szerelősínhez | 47 x 37 mm, 60 x 37 mm, 70 x 44 mm, 120 x 90 mm |
Befogópofák anyaga | Alumínium |
Profil anyaga | EPDM |