Klíč s T-rukojetí, vnitřní šestihran S bočním hrotem
Šroubovák, T-rukojeť, vnitřní 6hran,boční výstup
T - KLÍČ IMBUS 4X200
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dřík: Šestihranný dřík s bočním hrotem, matně chromovaný
- Hrot: Velikost je podobná DIN 911
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál rukojeti | 2složkový plast |
Povrch | Chromovaný |
Velikost hrotu | 4 mm |
Délka (L1) | 227 mm |
Délka šroubováku s bočním výstupem (B2) | 13 mm |
Šířka rukojeti (T) | 27 mm |
Délka břitu (L2) | 200 mm |
Délka čepele v palcích (A) | 8 in |
Šířka rukojeti x délka x délka rukojeti s bočním výstupem (BxCxD) | 27 x 82 x 13 mm |