Klíč na vypouštěcí šroub na olej, 8 v 1
Klíč na vypouštěcí šroub na olej, 8 v 1
KLÍČ NA VÝPUSTNÉ OLEJOVÉ ŠROUBY UNI
Obj. č. 071557 220
EAN 4052703359004
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Profily a velikosti klíče
4hran: velikost 8, 10 mm, 3/8", 1/2"; 6hran: velikost 10, 12, 14, 17 mm
Rychlé a snadné použití
Rychlý a snadný výběr požadované velikosti klíče otáčením hlav klíče. Po výběru velikosti klíč snadno zacvakne.
Praktický
Multifunkční nástroj pro osm různých použití v jednom klíči.
Datové listy(X)
Diferenciály, olejové vany a převodovky
| Délka | 250 mm | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 648,000 g |