Klíč na upínací matici ¾" pohon
Klíč na upínací matici 3/4"
NÁSTR.KLÍČ UPÍNACÍ MATICE 1/2ISW 60X76MM
Obj. č. 1952001173
EAN 4250158160767
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
1952 001 172
Nápravy DAF, Kässbohrer/Setra, MAN, MB: MB série VL 3/8, 13, VO3/10, VL 4/7, 9, 10 VD 4/14, VO 4/11, 13, 18VL 4/15, 16, 19, VD 4/20 MB: 36, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 617, 620, 621, 622, 623, 625, 649, VO 3/10, 4/11, 13, 19 bus, 0303, 0305-G, 0305, Kässbohrer/Setra: VA 6,5 + 7,5 t – série S210–215, SG 215–219, Schuppachse S216 HDS, S228 DT
1952 001 173
MAN a MB, zesílená přední náprava 9 t VL5, přední náprava MB SK VL 5/1 D-9, VL 5/2 D-9, řada 2629/6 x 4, 2635 K/6 x 4, 3535 K8/x4/4, např. Actros s kotoučovými brzdami, a přední náprava FAUST
Datové listy(X)
| Pohon | 3/4 | 
| Šířka klíče | 60 mm | 
| Šířka klíče 2 | 75 mm | 
| Vhodné pro výrobce vozidel | MAN, Mercedes | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 950,000 g |