Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Klíč na skříňový rozváděč, elektrický, černý povrch

Klíč k řídicím skříňkám
UNIVERZÁLNÍ SKŘÍŇOVÝ KLÍČ 6 V 1

Obj. č. 071516 26

EAN 4050641892287

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Klíč na skříňový rozváděč, elektrický, černý povrch

Obj. č. 071516 26

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Klíč pro spínací elektrické skříňky 6 v1 se závěsným okem, držákem bitů 1/4" a otvírákem na lahve

Výstup:


  • 1 čtyřhranný od každé velikosti, 5/6/8 mm

  • 1x trojúhelník 9 mm

  • 1 x obousměrný bit ∅ 3-5 mm

  • 1 x sklíčidlo na bity 1/4"
Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • K zámkům skříněk v sanitárních, elektrických, topných, ventilačních a klimatizačních aplikacích

  • Vhodné pro topné a ventilační systémy

Materiál

0 - nehodí se

Šířka

76 mm

Délka

110 mm

Výška

15 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace