Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Kleště s úzkými čelistmi VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

KLEŠ. PL. KUL. VDE ZEBRA 200MM

Obj. č. 071401 577

EAN 4050642466661

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kleště s úzkými čelistmi VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

Obj. č. 071401 577
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
Na uchopování, přidržení a štípání měkkých i tvrdých drátů a kabelů
  • Pro práci na částech pod napětím do 1 000 V (AC) resp. 1 500 V (DC) při dodržení všech bezpečnostních opatření

  • Kvalitní nástrojové oceli pro dlouhou životnost, přesný úchop a štípání

  • Pružné hroty pro velkou zátěž zejména v ohybu

  • Ergonomická a protiskluzová 2K pohodlná rukojeť se širokou manžetou VDE pro bezpečnou práci

  • Dodatečně indukčně kalené čepele

  • Po celé ploše broušený a chromovaný povrch

  • Vroubkované uchopovací plochy

  • Překryvný kloub
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Délka (L)

200 mm

Délka v palcích (L)

8-1/4 in

Délka čelistí (L3)

76 mm

Šířka čelistí (W3)

17,5 mm

Tloušťka čelistí (T1)

9,5 mm

Šířka špiček čelistí (W4)

4 mm

Tloušťka špiček čelistí (T2)

3 mm

Materiál

Ocel

Povrch

Chromovaný

ISO

5745

Materiál rukojeti

2složkový plast

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace