Kleště s pružinovou svorkou s tahem kabelu
Kleště s pružinovou svorkou s tahem kabelu
KLEŠTĚ NA HADICOVÉ SPONY-PRUŽNÉ
Obj. č. 1952004725
EAN 4062856072514
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Bezpečné zpracování svorek v těžko přístupných oblastech
Kleště s tahem kabelu
Určeno pro min. 30 000 opakování
O 40 % pevnější kabel než běžné kleště
Vylepšený napínací jezdec s integrovanou napínací pružinou udržuje jezdec a tažné lanko v napnutém stavu
Patentovaný rychloupínací mechanismus
Svorka je upevněna v otevřeném stavu pro uvolnění a demontáž svorky z hadice oběma rukama
Vestavěné mikroblokování
Datové listy(X)
Vhodné pro většinu typů pružinových spon
| Délka (L) | 640 mm | 
| Min./max. průměr objímky (D) | 18-54 mm |