Kleště samosvorné svářecí
Kleště samosvorné svářecí ZEBRA
PŘIDRŽOVACÍ KLEŠTĚ SVÁŘEČSKÉ 230 MM
Obj. č. 071309 13
EAN 4045727294994
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Hladká uvolňovací páčka s pružinovým mechanizmem
- Ovládání jednou rukou – tahání místo tlačení
- Pojistná matice pro zajištění šířky upnutí, konzistentní nastavení při opakovaných operacích
- Ergonomický a atraktivní design
- Pohodlná manipulace bez námahy
- Vysoce kvalitní epoxidový povlak, perličky pro svařování se téměř nelepí
- Nižší míra infiltrace rzi než u niklu
- 10krát lepší odolnost proti korozi než u poniklovaného povrchu
Datové listy(X)
Vhodné pro upínání profilovaných a deskových materiálů před svařením
| Délka | 200 mm | 
| Min./max. šířka upnutí | 0-60 mm | 
| Šířka upínací čelisti | 70 mm |