Kleště s dvojitým kloubem
Ploché kleště se speciálním dvojitým kloubem
DVOJITÉ KLEŠTĚ EXTRA DLOUHÉ 300MM-ŠIROKÉ
Obj. č. 071502 63
EAN 4045989450510
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Přístup na velmi úzká místa
Velmi úzká konstrukce
Kleště se otevírají doširoka jen minimálním pohybem rukojeti
Speciální dvojitý kloub
Optimální ochrana proti korozi
Matně chromovaná verze
Protiskluzové návleky na rukojeti z PVC
Datové listy(X)
Pro uchopování a odstranění objektů v sestavách
Servis, opravy a údržba motorů a napájecích jednotek
Pro montáž a demontáž kabelů, potrubí a zástrček
![]() | |
Délka (L) | 300 mm |
Délka v palcích (L) | 12 in |
Délka čelistí (L3) | 32 mm |
Tloušťka čelistí (T1) | 10 mm |
Šířka špiček čelistí (W4) | 6 mm |
Šířka čelistí (W3) | 17 mm |
Tloušťka špiček čelistí (T2) | 10 mm |
Materiál rukojeti | PVC |
Konstrukce | Rovný |