Kleště ploché úzké VDE, šikmé
Úzké ploché kleště VDE, šikmé
KLEŠTĚ OBLÉ ZAHNUTÉ VDE
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro práci na částech pod napětím do 1 000 V (AC) resp. 1 500 V (DC) při dodržení všech bezpečnostních opatření
Chrání klouby a svaly
Práce bez únavy díky pohodlné poloze
Univerzální použití s mnoha funkcemi
- Utahování šroubů pomocí profilovaného kulatého otvoru
- Lisování koncových dutinek vodičů (rozsah nízkého napětí)
- Přesné a výkonné štípání
- Odizolování vodičů s profilem 1,5 a 2,5 mm²
Dlouhá životnost a přesný úchop a štípání
Vysoce kvalitní nástrojová ocel
Bezpečná práce
Ergonomická protiskluzová 2K pohodlná rukojeť se širokou manžetou VDE
Indukčně kalené přesné čepele
Po celé ploše broušený a chromovaný povrch
Překryvný kloub s rozevírací pružinou
Datové listy(X)
Délka (L) | 210 mm |
Délka v palcích (L) | 8-1/2 in |
Materiál | Ocel |
Povrch | Chromovaný |
Materiál rukojeti | 2složkový plast |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u měkkého drátu | 5,9 mm |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u tvrdého drátu | 2,5 mm |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u hliníku/mědi | 13 mm |