Kleště na vodní čerpadla VDE, podle norem DIN ISO 8976 a IEC 60900
Kleště na vodní čerpadla VDE, nastav. 2K rukojeť
KLEŠTĚ HASÁKOVÉ -VDE-2K-RUKOJEŤ 255MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vhodné pro práci na částech pod napětím až 1000 V (AC) a 1500 V (DC) při dodržení všech předepsaných bezpečnostních opatření
- Samosvorné kleště na vodní čerpadla s nastavením pomocí tlačítka zajišťují pohodlnou a rychlou manipulaci
- Přesné a bezpečné nastavení lze provádět přímo na obrobku
- Ergonomická a protiskluzová 2K komfortní rukojeť pro pohodlnou práci
- Kalené přesné zuby pro vysokou odolnost proti opotřebení
- Velmi silný úchop i přes štíhlé provedení
Datové listy(X)
| Délka (L) | 255 mm | 
| Délka v palcích (L) | 10 in | 
| Min./max. rozsah sevření | 10-46 mm | 
| Povrch | Chromovaný | 
| Materiál rukojeti | 2složkový plast | 
| Normy | ISO 8976, EN 60900 |