Kleště na vodní čerpadla DIN ISO 8976
Kleště na vodní čerpadla, nast. tl., 2K rukojeť
KLEŠTĚ HASÁKOVÉ ZEBRA, 250MM
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rychlé a přesné jemné přestavení pomocí tlačítka přímo na obrobku
Kalené přesné zuby
Vysoká odolnost proti opotřebení a bezpečný úchop
Ergonomická a protiskluzová dvoudílná rukojeť s úzkou manžetou
Komfortní práce a optimální přenos síly
Velmi silný úchop i přes štíhlou konstrukci
Datové listy(X)
| Délka v palcích (L) | 10 in | 
| Délka (L) | 250 mm | 
| Min./max. rozsah sevření | 10-46 mm | 
| ISO | 8976 | 
| Povrch | Chromovaný |