Kleště na nýtovací matice HES 512 D S krouceným táhlem
Kleště na nýtovací matice HES 512 D
NÝT. KLEŠTĚ-HES512D-MU/NT-(M5-M12)
Obj. č. 0948870
EAN 4049557181868
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Stačí o 60 % menší síla při usazování nýtových matic v porovnání s běžnými ručními nýtovačkami
- Patentovaný rychlovýměnný systém bez použití nářadí pro závitové trny
- Na slepé nýt z hliníku, oceli a nerezové oceli
- Přehledná stupnice
- Dodáváno v robustním plechovém kufříku
- Závitové trny a náustky stejný jako u nýtovacích kleští HES 512
Datové listy(X)
| Délka | 550 mm | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 5330,000 g | 
PR-GEVINUEDORN-(NAS-0948850)-M10
PR-NATRUB-(NAS-0948850)-KUZTLRMA-M10
PR-GEVINUEDORN-(NAS-0948850)-M12
PR-NATRUB-(NAS-0948850)-KUZTLRMA-M12
PR-GEVINUEDORN-(NAS-0948850)-M5
PR-NATRUB-(NAS-0948850)-KUZTLRMATTLR-M5
PR-NATRUB-(NAS-0948850)-KUZTLRMATTLR-M6
PR-NATRUB-(NAS-0948850)-KUZTLRMATTLR-M8
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů