Kleště na nýtovací matice HES 510 N
Kleště na nýtovací matice HES 510N
NÝT. KLEŠTĚ HES 510 NA MATICE M5 - M10
Obj. č. 0948880
EAN 4058794338553
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Snadná výměna nýtovacích trnů
Rychlovýměnný systém umožňuje snadnou a rychlou výměnu nýtovacích trnů
Snadné a rychlé vyhledání správného nýtovacího trnu
Nýtovací trny jsou barevně označené
Jednoduché nastavení zdvihu pomocí přesného zobrazení zdvihu
Zdvih lze nastavit otáčením držáku nýtovacího trnu
Pohodlná a čistá práce
- Ergonomické provedení ruční páky znamená malou námahu při práci
- Nýtovací trny jsou předem osazené na ručních pákách a lze je vyměnit pomocí dodaného montážního klíče
Datové listy(X)
Délka | 500 mm |
Výška | 50 mm |
Šířka | 160 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 3901,000 g |
PR-GEVINUEPOULKL-(NAS-0948800)-MANDTL-M5
PR-GEVINUEPOULKL-(NAS-9488800)-MANDTL-M6
PR-GEVINUEPOULKL-(NAS-948800)-MANDTL-M8
PR-DRILLTYC-(NAS-0948800)-KOMPLNDT
TLBOX-F.HNG26N/HNG28N/HES510N
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů