Kleště na kabely
Štípací kleště na drátěná lana, univerzální
UNIVERZÁLNÍ KLEŠTĚ NA DRÁT
Obj. č. 071403 601
EAN 4053479260273
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Čistý střih díky geometrii střihu tvaru V
- Ruce nekloužou zásluhou rukojeti povlečené PVC
- Fixační mechanizmus udržuje nůžky v uzavřené poloze
- Integrovaná funkce sevření pro vytažení kabelů
Datové listy(X)
Drátěná lana, dráty plotů
| Max. řezný výkon pro průměr drátu u klavírové struny | 2,5 mm | 
| Max. řezný výkon pro průměr drátu u oceli 19 HRC | 4 mm | 
| Max. řezný výkon pro průměr drátu u tvrdého drátu | 5 mm | 
| Max. řezný výkon pro průměr drátu u měkkého drátu | 7 mm | 
| Max. řezný výkon pro průměr drátu u hliníku/mědi | 5 mm | 
| Délka | 190 mm |