Kleště kombinované odolné DIN ISO 5746
Kombinované kleště HD DIN ISO 5746
KLEŠTĚ KOMBINOVANÉ SILOVÉ 200 MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Mimořádné snížení potřebné síly při štípání díky optimálnímu pákovému mechanismu
- Vysoce kvalitní nástrojová ocel zajišťuje dlouhou životnost nástroje a přesnost uchopovacích a štípacích povrchů
- Mimořádně dlouhá čepel je vhodná také pro silnější kabely
- Čepele: Dodatečně indukčně kalené
- Povrch: Leštěný po celé ploše, potažený čirým lakem
- Těla rukojetí: PVC, dvojitý potah
- Kloub: Překryvný
Datové listy(X)
Délka | 200 mm |
Délka v palcích | 8 in |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u středního drátu | 3,8 mm |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u tvrdého drátu | 2,7 mm |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u klavírové struny | 2,2 mm |